枕型分銅 M2級 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85468006 品番 M2RSL-20K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥106,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
表す量20kg 形状枕型 等級M2級(3級) 用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する 材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法H(mm)141 寸法A(mm)234 寸法B(mm)117 表面粗さ鏡面仕上 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/538/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする