※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード85482837 品番CHDKGB100-50-Z73L-XC64【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥58,9003,198
この商品はストローク・磁石内蔵有無など70種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済) ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする