DID
DIDの 駆動系
DIDの バイク用スプロケット・ギア
スプロケット前後セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85527480
品番
D110CP-2S FRスプロケット110プロ
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018〜現行)用スプロケット前後セット
スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。
クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途
スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018〜現行年式用)スプロケット前後セット
仕様
(フロント丁数)14、(リア丁数)30
型式
JA42全機種
番号
(車番)C110BJ
リンク数
98
年式
2018年〜現行
車種
スーパーカブ 110プロ
チェーンサイズ
428
注意
※ドライブチェーン・スプロケットは重要保安部品です。チェーン・スプロケットの取扱い、整備/交換については、認証工業及び、整備有資格者へ依頼されることを推奨します。選定と取付け、メンテナンスに誤りがあった場合、また改造についてはお客様ご自身の責任となりますのでご注意ください。