曜日別特売
VERTE-270-L ニトリル薄手手袋 ミドリ安全 85550555

ニトリル薄手手袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1双サイズL注文コード85550555品番VERTE-270-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。
左右兼用ではないため疲れにくいです。
煮沸消毒が可能です。

用途
食品加工。
機械作業。
厚さ(mm)0.3ブルーサイズL全長(cm)30.5中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)23.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする