コーコス信岡
2本編み軍手 10P
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。
お買得な10双組。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
素材
ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81891148
SG-100
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください