※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイトデザイン雪用ワイパー

(38件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85938072 品番 D60W
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

デザイン性と高速性の向上
揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!
エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。
グラファイトラバー採用
摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
ステンレスレバーを採用したタフ構造
サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。

長さ(mm)600 商品タイプグラファイト
注意
部品検索から適合商品を確認してからご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
寒冷地走行

前車のデリカ D:5で冬季のみ(1,2月)使用、結局15年間長持ちしました。
もちろんワイパーへの着氷はなく、またエアロスタイルで高速走行でも安定した拭き取り性能でしたので、リピート買いですね。

対象商品:
85937984
2025-11-19
用途:
自家用車
農・林・水産業

ブランドを信用して購入したが、装着当初からガラス面への密着が悪いため全然拭き取れず使い物に
ならなかった。再購入はもうない。

2025-01-06
用途:
北海道の冬期間には必需品
その他業種

長年使用しておりました雪用ワイパーのゴムに亀裂が生じ新しく買い換えをしました。デザインも純正品に似て見た目も拭き取りも良く大変満足しています。

2024-10-24
用途:
雪用ワイパーは雪国では必須です

トヨタクラウンクロスオーバー用に購入しました。純正の夏用ワイパーとの交換は簡単にできました。

対象商品:
85938072
2024-07-19
用途:
冬季の普段使い(フロントワイパー)

まだシーズン前なので未装着ですが、いつも問題のないNWBということで信頼しています。

対象商品:
85937993
2021-11-17
用途:
冬用ワイパー
その他業種

北海道在住ですので雪用ワイパーは必須です
今回助手席用を購入してみました
他製品では高速道で風を受けて浮き上がることが
多いのですがこれは期待できます
信頼のNWBですので運転席側も発注する予定です

4人が参考にしています
対象商品:
85938072
2021-12-08
用途:
自動車雪用に
その他業種

NWB製のワパブレードはいつも使用して材質も良いので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
85937993
2021-02-20
用途:
会社の全ての車輛に使用しております。
悠久礼送株式会社 様

当社は新潟県の豪雪地に有ります。 昨年末にも関越高速道で多数の車輛が数日間埋没しましたが、私達地元民は成れておりますので大丈夫でした。
然し、車輛のガラス面は、機能の充実したワイパーが必要欠くべけらざるものです。
当社は、自家用車・貨物運送事業用車輛・旅客運送事業用車輛が有り、軽自動車・普通自動車・小型化物・中型貨物・特殊貨物。小型・中型・大型の各旅客自動車及び、9mのリンカーンリムジン車等、多種多様の車輛のガラス面に合わせて、ワイパーを先手くして使用しております。 安全運行には大変重要で、非常に重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする