3/22より値下げ!現場を応援

サビ転換剤RSスプレー

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード85938133 品番80038
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

臭いが少ない超低溶剤タイプ。
赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。
約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1〜2時間で塗装可能。
塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。
1本で1.5〜3m2塗布できる。

特性防錆 仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。 使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。 内容量(mL)400 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 油性 or 水性水性 危険物の性状水溶性
注意
※浮いた赤錆が残っていると完全に転換しませんので、必ず浮き錆は除去して下さい。
※表面の油分は除去して下さい。
※錆びていない金属にも防錆塗膜を形成し錆を抑制しますが表面処理してある金属は均一な防錆膜を作らない場合があります。
※缶を立ててスプレーして下さい。横や逆さになるとガスが多く出ます。
※使用後約1分正立させて放置し、液とガスが分離した後缶を逆さにして約2秒空吹きします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:62
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85938133
2025-05-27
用途:
車底面の錆処理
電気・ガス・熱供給・水道業

スプレーなので簡単に施工する事が出来て満足でした。

対象商品:
85938133
2024-05-08
用途:
自動車の防錆処理
サービス業

車両下回りへの塗布時の定着性が良く、処理後の耐久性が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
85938133
2024-08-10
用途:
下回り塗装前
ワンセレクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サビ落とし後に使用させて頂いてます。
使い勝手が良いのと速乾性に優れてると思います。下地作りには最適ですね

対象商品:
85938133
2023-07-06
用途:
シャッターの錆
スガヤ 様 (医療・福祉・介護関連業)

シャッターの錆に塗膜が厚くならない塗料を探して
ました。可動部分があるので動きを邪魔せず細かいところまで
入り込んでくれて手の入りにくい袋戸の部分まで塗料が飛んでくれるスプレー式がいいと思い使いましたが塗膜が薄く粘度も低く錆を転換し塗装部は錆を抑えてくれます。
赤錆を黒錆に変えると摩擦も変わるみたいで開閉時のキシミ音も小さくなりました
自動車用なので耐久性も期待できます。

2人が参考にしています
対象商品:
85938133
2023-09-01
用途:
防錆処理時
建設業・工事業

スプレーしてすぐに反応し、5分もすれば触れるぐらいに乾燥します。
他社のサビ転換剤より反応具合も良いように思う。

1人が参考にしています
対象商品:
85938133
2023-06-14
用途:
レトロな二輪車のフェンダー内側の錆処理に使用

ヘンケルのエクステンドが取り扱い終了となってしまった為、代替品として使用しましたが、皮膜の強さも十分にあり黒錆転換剤としてこれからも使ってみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
85938133
2023-04-14
用途:
キュービクルのサビた部分に使用。その他メンテ時に使用。
建設業・工事業

すごく錆びて居る部分に吹き付けると赤錆が黒くなり、そのままでもよいが同じ色のスプレーで塗装するときれいになる。赤錆を落とすのはとても時間がかかったり、赤錆の粉を吸って
健康に悪いのでこのスプレーはいろんな面で役立っている。

4人が参考にしています
対象商品:
85938133
2023-03-30
用途:
自動車メインテナンス
その他業種

一吹きであっという間に黒錆化。乾燥も早いのでとても使いやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする