曜日別特売
KN8005 軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 150# ムラコ 86113781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 150#

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
86113781
品番
KN8005
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
トラスコ品番
852-5993
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
粒度
150
質量(g)
30
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
80
砥粒
アランダム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする