FTX3BK TOKIO オフィースチェア ブラック TOKIO(藤沢工業) 86151545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO オフィースチェア ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1脚背もたれあり高さ(mm)975~1085注文コード86151545品番FTX3BK
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類オフィスチェアブラック材質(脚部)強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー材質(座面)成型合板/ウレタンフォームトラスコ品番120-1057幅(mm)630質量(kg)14.1高さ(mm)975~1085奥行(mm)710キャスターあり背もたれあり座高(mm)445~565高さ調節ありアズワン品番64-7274-44材質(背)成型合板/ウレタンフォーム材質(肘掛)PP樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする