曜日別特売
ESF3840 サンフーズ 38×50 40m 八興 86304251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフーズ 38×50 40m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(40m)注文コード86304251品番ESF3840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
内径(Φmm)38使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質PVC外径(Φmm)50透明長さ(m)40特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性最高使用圧力(MPa)0.5トラスコ品番731-0340質量(kg)45.2使用温度範囲(℃)0~70材質(補強材)ポリエステル糸

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする