※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
サンフーズ 38×50 カット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻(1m)
注文コード
86304267
品番
ESF38CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
PVC
トラスコ品番
814-6324
質量(kg)
1
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
50
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸