EPDB50CUT 柔軟フッ素ホース 50×62 カット 八興 86305545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟フッ素ホース 50×62 カット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(1m)注文コード86305545品番EPDB50CUT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6267質量(kg)1内径(Φmm)50外径(Φmm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする