曜日別特売
EPD6CUT 柔軟フッ素ホース 6×9 カット 八興 86305554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟フッ素ホース 6×9 カット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(1m)注文コード86305554品番EPD6CUT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマートラスコ品番814-6311内径(Φmm)6外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86305554
2022-07-02
用途: バイクの別体リザーブタンクホースに
その他業種

普通の透明ホースだとブレーキフルードに負けて汗をかきますが、こちらだと大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする