標準型上皿はかり SDX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86317016 品番 SDX-30
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
目量(g)100 計量皿寸法(mm)250×250 トラスコ品番824-7935 寸法(mm)個装箱:310×260×285 質量(kg)3.7、個装箱:4.2、カートン:9(入数2台) グリーン 測定範囲1kg〜30kg 種類大型上皿はかり 外形寸法(mm)250×286×265 ひょう量(kg)30 型番SDX-30 検定検定品 目盛板外径(mm)226.2 表示形式アナログ TKG品番7-0569-0803 カートン寸法(mm)545×325×305(入数2台) TKG品番(2017)6-0541-0803 計量皿形状角皿 材質(計量皿) ひょう量単位kg PCカバー外径(Φmm)226.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33200431
2021-05-04
用途:
現場での計量

バケツ一杯あたりの配合飼料の重量や牧草などの重量を計量するために使用しております。電子はかりと違い、現場で使用でき、重宝しております。新規農場でも使用するため、リピートオーダーさせていただきました。

対象商品:
33200386
2020-11-11
用途:
農作業

いかにもスタンダード。ノーマルで使いやすい、安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする