※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
1巻
1袋
幅(mm)
30
20
25
30
38
ベルト幅(mm)
30
20
25
30
38
色
レッド
ホワイト
イエロー
レッド
マリンブルー
オーク
ブラック
オリーブ
アーミー
グレー
ネイビー
ピンク
グリーン
全85種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
86325434
品番
AB105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
手芸・インテリア・ファッションに
色
レッド
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(m)
3
包装形態
袋入り
トラスコ品番
112-9150
材質
アクリル
幅(mm)
30
質量(g)
73
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応