01ALB6510A-S 散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(銅線巻) 岩崎製作所 86410574

01ALB6510A-S 散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(銅線巻) 岩崎製作所 86410574
01ALB6510A-S 散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(銅線巻) 岩崎製作所 86410574

散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 アルミ製町野式金具付(銅線巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード86410574品番01ALB6510A-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は銅線巻きです。金具の取り外しが可能です。

材質(ホース)ポリエステル長さ(m)10特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)アルミ金具町野付口径(Φ)(呼び径)65取付方式線巻使用流体
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする