GM-19-43 サクションホース インダスGM カット品 カクイチ 86428083

GM-19-43 サクションホース インダスGM カット品 カクイチ 86428083
GM-19-43 サクションホース インダスGM カット品 カクイチ 86428083
GM-19-43 サクションホース インダスGM カット品 カクイチ 86428083

サクションホース インダスGM カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)43
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
内容量1本注文コード86428083品番GM-19-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です

用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220長さ(m)43使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする