曜日別特売
CX-25-20 サクションホース インダスCX カット品 カクイチ 86431775

CX-25-20 サクションホース インダスCX カット品 カクイチ 86431775
CX-25-20 サクションホース インダスCX カット品 カクイチ 86431775
CX-25-20 サクションホース インダスCX カット品 カクイチ 86431775

サクションホース インダスCX カット品

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)25.0
長さ(m)20
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
外径(Φmm)33.5
内容量1本注文コード86431775品番CX-25-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます

用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送呼び寸法(inch)1ピッチ(mm)7.5許容曲げ半径(mm)90標準質量(g/m)325長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.0最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)33.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
米個人宅への配送は不可になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86431644
2025-11-16
用途: 船のデッキ洗い
上杉産業有限会社飲食業

素材がしっかりしてるのに、柔らかく非常に使いやすいです。巻き癖もつかないので動きの自由度も高く使いやすいです。

2026-02-26
用途: 船のホース
八天丸

品質は問題ないと思います。
すぐ届いて大変助かりました。

対象商品 : 86431714
2024-08-13
用途: 水中ポンプ用

普通のホースと異なりまとめやすく折れないので作業しやすく、ストレスなく短時間で終わらせることが出来るので、大変助かっている。

対象商品 : 86431775
2023-04-29
用途: アドブルーの補給

アドブルーのIBCタンクに使用しているホースが劣化してひびだらけになったので交換に使用
良好です

1が参考にしています
対象商品 : 86433096
2023-04-26
用途: チラー洗浄道具として

カット時にコイルの断面が鋭利になるので、熱で溶融丸めをするとよい。
柔軟性は低いが耐候性が良いので野外使用に適している。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする