BR-50-21 サクションホース インダスBR カット品 カクイチ 86434916

BR-50-21 サクションホース インダスBR カット品 カクイチ 86434916
BR-50-21 サクションホース インダスBR カット品 カクイチ 86434916
BR-50-21 サクションホース インダスBR カット品 カクイチ 86434916

サクションホース インダスBR カット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(m)21
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
内容量1本注文コード86434916品番BR-50-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します

用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395長さ(m)21使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
※各種の継手金具の取付が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする