SD-25-2 マックスフローSD カット品 カクイチ 86435214

SD-25-2 マックスフローSD カット品 カクイチ 86435214
SD-25-2 マックスフローSD カット品 カクイチ 86435214
SD-25-2 マックスフローSD カット品 カクイチ 86435214

マックスフローSD カット品

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)26.5
長さ(m)2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
内容量1本注文コード86435214品番SD-25-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り

用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)呼び寸法(inch)1内径(Φmm)26.5肉厚(mm)1.1許容圧力(MPa)0.7標準質量(g/m)120長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性柔軟
注意
※許容圧力は23℃時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86439256
2024-09-02
用途: 雨どいの雨を誘導するため

10m購入。そもそも用途違いではあるが、雨どいの雨をこのホースにつないで目的の場所に排水しようとする企ては一応うまくいってる。ポンプ等に使うようなホースだったんですね。材質は丈夫そうです。雨量が多いときはパンパンに張って排水しますが通常は平べったくなってます。(当たり前か?)平べったいので収納しやすいということで。

対象商品 : 86441198
2024-03-01
用途: 排水のつなぎ
農・林・水産業

径の太さから購入できず困惑して居りました。貴社のストアにカット品在り!!を見つけた時はこれでスムースな排水ができると....助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする