PA100BK ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ ウェーロック 86445478

PA100BK ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ ウェーロック 86445478
PA100BK ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ ウェーロック 86445478
PA100BK ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ ウェーロック 86445478
PA100BK ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ ウェーロック 86445478
PA100BK ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ ウェーロック 86445478
PA100BK ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ ウェーロック 86445478

ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-5216-47注文コード86445478品番PA100BK
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND)の保存用キッチンクリップです。、その中でも高いクリップ性能を誇るグリッパー(Gripper)。、大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。

仕様●寸法:19×96×248mm(とじる部分の幅:100mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)、グラスファイバー●重量(1個あたり):100g●耐冷・耐熱温度:-20~120℃アズワン品番67-5216-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする