曜日別特売
FZ110GK02-VM4-2NNNN/N デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ 理化工業 86465796

デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-5264-79
内容量1個注文コード86465796品番FZ110GK02-VM4-2NNNN/N
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。

仕様●サイズ:48×48mm●制御動作:AT付加熱冷却PID制御●測定入力・レンジ:0~400℃●出力1(OUT1)種類:SSR駆動用電圧パルス出力●出力2(OUT2)種類:リレー接点出力●電源電圧:AC100~240V●デジタル出力:デジタル出力 2点●PV表示色:緑色(標準色)アズワン品番67-5264-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする