曜日別特売
40A0024【ワケあり】 スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 86500858

 

40A0024【ワケあり】 スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 86500858
40A0024【ワケあり】 スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 86500858
40A0024【ワケあり】 スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 86500858

スポットスーパーLEDライト14灯

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86500858
品番
40A0024【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
1500
消費電力(W)
39
入力電圧(V)
(DC)10~30
取付ボルト
M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×83×168
色温度(K)
6000
LED
【チップ】OSRAM
光束(Lm)
8400
防水性
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53719567
2021-09-20
用途: ボートの部品
有限会社阪本ボーリング

ボートの前方の照明に2つ付けました。
思った以上に明るく非常に満足しています。
おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする