19963 5.000【ワケあり】 ECOエンドミル3枚刃 グーリング 86500955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOエンドミル3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は刃径など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
86500955
品番
19963 5.000【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥3,265
販売価格(税別)アウトレット
¥4,598¥2,968

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。

用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
トラスコ品番
835-9513
質量(kg)
0.018
シャンク径(Φmm)
6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ピン角、センターカット付
材質
超硬合金
刃数
3
刃径(Φmm)
5
表面処理
Aコーティング
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする