B-303  N キーパー ソーサー Lustro ware(ラストロウェア) 86503150

キーパー ソーサー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(30個)
内容量1ケース(30個)注文コード86503150品番B-303 N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。

材質
(キャップ)ポリエチレン
形状
角形
容量(mL)
2100
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
258
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
188
外寸法・高さ(mm)
263
外寸法・奥行(mm)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 飲み物の製造
飲食業

密閉性が高く、複数の材料をいれて強くシェイクしても漏れることはありません。ドリンクづくりに重宝していますが、同商品の旧型の方と比較すると、若干、蓋の開け閉めが固いです。ただし、改良型(本商品)の方が経年劣化による蓋の破損に対しては耐久性がましていると感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする