3372-518 ウインドブレーカーパンツ 寅壱 86515576

3372-518 ウインドブレーカーパンツ 寅壱 86515576
3372-518 ウインドブレーカーパンツ 寅壱 86515576

ウインドブレーカーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード86515576品番3372-518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

前全開ファスナー開き、ウエストゴム仕様。前ポケット、後ろポケットは被せフラップ仕様。裏はハーフ丈のメッシュ裏地付き。3372-124のウインドブレーカーとセットUP可能。

サイズ
5L
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
101~105
裾幅(cm)
25
ワタリ(cm)
42
色
13/クロ
混率(%)
ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする