寅壱
ウインドブレーカーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517789
品番
3372-518
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
前全開ファスナー開き、ウエストゴム仕様。前ポケット、後ろポケットは被せフラップ仕様。裏はハーフ丈のメッシュ裏地付き。3372-124のウインドブレーカーとセットUP可能。
サイズ
M
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
72~76
裾幅(cm)
22.5
ワタリ(cm)
34.5
色
13/クロ
混率(%)
ポリエステル100