寅壱
アノラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
13/クロ
7/グレー
13/クロ
27/オレンジ
サイズ
M
L
M
S
XL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86518358
品番
5954-519
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ストレッチ性がありタフな素材を使い、タウンユースを意識した、ホッケーシャツ型のデザイン。軽撥水・ストレッチ。ヘルメットの上からかぶれるフード。反射プリントロゴ入りファスナー。
色
13/クロ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66.5
裄丈(cm)
82
混率(%)
ポリエステル100