曜日別特売
5954-519 アノラック 寅壱 86520029

アノラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズS
内容量1枚注文コード86520029品番5954-519
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

ストレッチ性がありタフな素材を使い、タウンユースを意識した、ホッケーシャツ型のデザイン。軽撥水・ストレッチ。ヘルメットの上からかぶれるフード。反射プリントロゴ入りファスナー。

色
13/クロ
サイズ
S
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
63.5
裄丈(cm)
79
混率(%)
ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする