寅壱
アノラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
XL
色
7/グレー
注文コード
86520327
品番
5954-519
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
ストレッチ性がありタフな素材を使い、タウンユースを意識した、ホッケーシャツ型のデザイン。軽撥水・ストレッチ。ヘルメットの上からかぶれるフード。反射プリントロゴ入りファスナー。
色
7/グレー
サイズ
XL
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
72.5
裄丈(cm)
88
混率(%)
ポリエステル100