※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
LFV3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
青色
赤色
青色
白色
消費電力(W)
3.2max.
13max.
16max.
27max.
31max.
38max.
60max.
2.1max.
1.3max.
4.1max.
幅(mm)
84
110
142
226
20
30
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86796843
品番
LFV3-34BL(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
取扱説明書
質量(g)
80
消費電力(W)
3.2max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
ケーブル長(m)
0.3
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、ガラス、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×48×38
発光色
青色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
470typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B