画像準備中

SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86818584 品番 UST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 種類ストレーナ 形状Y形 材質(弁箱)SCS13A 接続方式ねじ込み 呼び圧力10K 材質(シート)ステンレス 質量(kg)2.8 用途一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする