画像準備中

SCS13Y形ストレーナー10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86818636 品番 UFT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 種類ストレーナ 形状Y形 材質(弁箱)SCS13A 接続方式フランジ 呼び圧力10K 材質(シート)ステンレス 質量(kg)2.5 用途一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする