桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
SCS13Y形ストレーナー10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86818672
品番
UFT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(弁箱)
SCS13A
接続方式
フランジ
呼び圧力
10K
材質(シート)
ステンレス
質量(kg)
8.0
用途
一般用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材