曜日別特売
MKR-5-12 メカロック MKRタイプ アイセル 86830511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR-5-12 メカロック MKRタイプ アイセル 86830511
MKR-5-12 メカロック MKRタイプ アイセル 86830511
MKR-5-12 メカロック MKRタイプ アイセル 86830511

メカロック MKRタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)5
5
6
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
外径D(Φmm)12
12
15
18
20
22
23
24
25
26
27
28
32
34
39
41
43
47
50
53
55
59
62
65
外径A(Φmm)23
23
28
31.5
33.5
35.5
38.5
39.5
40.5
46
47
48
52
54
59
61
63
67
70
73
75
84
87
90
内容量1個注文コード86830511品番MKR-5-12
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理
【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
外径A(Φmm)23外径D(Φmm)12寸法D2(Φmm)5寸法HL(mm)12寸法L2(mm)19寸法L3(mm)10P.C.D(mm)15.5寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)5全長L(mm)19質量(g)36種類締結具適合軸径(Φmm)5ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)2.09×10-6最大許容トルク(N・m)9許容スラスト(N)3.45×103ハブ側面圧(MPa)99軸側面圧(MPa)188ボルト締付トルク(N・m)1.7ボルト寸法M3 × 8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする