※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR-22-32 メカロック MKRタイプ アイセル 86830642 MKR-22-32 メカロック MKRタイプ アイセル 86830642 MKR-22-32 メカロック MKRタイプ アイセル 86830642

メカロック MKRタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86830642 品番 MKR-22-32
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

軸径Φ5〜Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理
【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
外径A(Φmm)52 外径D(Φmm)32 寸法D2(Φmm)22 寸法HL(mm)18 寸法L2(mm)32 寸法L3(mm)16 P.C.D(mm)39 寸法d2(Φmm)32 寸法d3(Φmm)22 全長L(mm)32 質量(g)287 種類締結具 適合軸径(Φmm)22 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)1.03×10-4 最大許容トルク(N・m)256 許容スラスト(N)23.2×103 ハブ側面圧(MPa)141 軸側面圧(MPa)146 ボルト締付トルク(N・m)14 ボルト寸法M6×14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする