材質【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
外径A(Φmm)90外径D(Φmm)65寸法D2(Φmm)50寸法HL(mm)32寸法L2(mm)50.5寸法L3(mm)30P.C.D(mm)75寸法d2(Φmm)65寸法d3(Φmm)50全長L(mm)50.5質量(g)1090種類締結具適合軸径(Φmm)50ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)1.29×10-3最大許容トルク(N・m)2120許容スラスト(N)84.5×103ハブ側面圧(MPa)135軸側面圧(MPa)144ボルト締付トルク(N・m)34ボルト寸法M8×18RoHS指令(10物質対応)対応