アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング関連商品
カップリング Nタイプステンレス仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86830947
品番
N-8-8-S
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
6
寸法L4(mm)
6
全長L(mm)
23
質量(g)
18
種類
カプラ
適合軸径(Φmm)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.25×10
-7
材質(ボディ)
S304C相当
材質(ナット)
S304C相当
最大許容トルク(N・m)
6.8
許容スラスト(N)
789
ボルト締付トルク(N・m)
13.7
RoHS指令(10物質対応)
対応