アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング関連商品
カップリング Nタイプステンレス仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86830956
品番
N-9-9-S
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
18.5
寸法D2(Φmm)
17
寸法L2(mm)
23.5
寸法L3(mm)
6.5
寸法L4(mm)
7
全長L(mm)
25.5
質量(g)
30
種類
カプラ
適合軸径(Φmm)
9
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.98×10
-6
材質(ボディ)
S304C相当
材質(ナット)
S304C相当
最大許容トルク(N・m)
8.2
許容スラスト(N)
1060
ボルト締付トルク(N・m)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応