アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング関連商品
カップリング Nタイプステンレス仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86831001
品番
N-15-15-S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
23
寸法L2(mm)
37.5
寸法L3(mm)
9.5
寸法L4(mm)
11.5
全長L(mm)
39.5
質量(g)
75
種類
カプラ
適合軸径(Φmm)
15
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.00×10
-5
材質(ボディ)
S304C相当
材質(ナット)
S304C相当
最大許容トルク(N・m)
34.3
許容スラスト(N)
2050
ボルト締付トルク(N・m)
39.2
RoHS指令(10物質対応)
対応