アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング関連商品
カップリング Nタイプステンレス仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86831017
品番
N-16-16-S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
24
寸法L2(mm)
39
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
12
全長L(mm)
41
質量(g)
100
種類
カプラ
適合軸径(Φmm)
16
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.45×10
-5
材質(ボディ)
S304C相当
材質(ナット)
S304C相当
最大許容トルク(N・m)
38.4
許容スラスト(N)
2290
ボルト締付トルク(N・m)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応