アイセル
アイセルの 伝導部品
アイセルの カップリング
アイセルの カップリング関連商品
カップリング Nタイプステンレス仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86831044
品番
N-19-19-S
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
29
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
13.5
全長L(mm)
47
質量(g)
150
種類
カプラ
適合軸径(Φmm)
19
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.25×10
-5
材質(ボディ)
S304C相当
材質(ナット)
S304C相当
最大許容トルク(N・m)
52.8
許容スラスト(N)
3050
ボルト締付トルク(N・m)
63.7
RoHS指令(10物質対応)
対応