PVK-BLOJ PVKボックス 未来工業 86836136

PVKボックス

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
ノック
形状大形四角(深型)
内容量1個注文コード86836136品番PVK-BLOJ
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性
耐衝撃性

ベージュ形状大形四角(深型)適合規格(PS)E規格大形四角(深型)ノック
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86836041
2025-09-27
用途: 防犯カメラの取り付けに

防犯カメラの取り付けに使用しました。
天井にPVKボックスを取り付け、フタにカメラ本体ブラケットを取り付けました。ボックス内にはコンセント・アダプター・カメラ配線を入れるのですが、少しスペースがきつくてフタが閉まらなくなって焦りました。加工のしやすいプラスチックの柔らかさで、きれいに収まりました。

1が参考にしています
2025-12-25
用途: 防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラケーブルを収納するPF管を2本並列に軒下に設置しました。直線距離が長くなるので、途中でこのボックスを中継させるために使用しました。しっかりした材料でよかったです。

対象商品 : 34570611
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 86836005
2023-05-15
用途: 素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
製造業

WEBで業者様の設置作業を参考にPF管、スイッチボックス等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました(笑)。このボックスカバーにカメラを取り付け設置しましたが、4辺にノック付き穴があるので使い方に自由度が高いです。

3が参考にしています
対象商品 : 86836084
2023-04-30
用途: 防犯カメラ
真和創建舎建設業・工事業

防犯カメラを設置するのに、カメラ電源コンセントを収納するのに使用しました。問題なく施工完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34570611
2022-06-05
用途: 防犯カメラ設置時

高所に設置、耐衝撃性で高耐候性設計なので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 86836127
2022-02-01
用途: 監視カメラの設置の際、およびACアダプターの収納
ベルカムサービス業

設置のしやすさや色もグレー、ベージュだけでなく黒や茶色、ミルキーホワイトと有りますので、設置場所の環境に合わせて選ぶことができます。価格もお手頃なのでこのボックスをよく使用します。

対象商品 : 34570611
2022-03-15
用途: 屋外電気工事

未来工業さんの商品はどれも使いやすくて重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする