ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86969653 品番 -
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。

長さ(mm)1000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
注意
※使用上の注意をよくご確認の上ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
ロードバイクのメンテナンス
金融・保険業

頻繁に取り替えるものではないですが、安価で提供していただけて助かっています。使用には問題ありません。

2025-07-10
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノ互換で、シマノやテクトロとマイクロシフトに使用できます
太鼓部分が1980年〜1990年代の半ば頃の形状ですので
その頃のツーリング車やサイクリング車を使用している人で
適応するブレーキワイヤーを探している人にも最適です

注意点はカンパニョーロの純正ブレーキワイヤーと太鼓部分が似ていますが
太鼓の大きさが全く違うので互換性は無く、カンパには使用できません

対象商品:
86969662
2024-03-28
用途:
ロードバイクのメンテナンス
建設業・工事業

ロードバイクのリアブレーキワイヤー取替用として購入しました。
有名メーカー品と比べても可もなく不可もなくといった感じです。
ショップに依頼するとなかなかのお値段しますので、自分でメンテされる方にはオススメの商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86969662
2023-11-30
用途:
ロードバイクのメンテナンス
有限会社 仁保工作所 様

コスパが良いこと、出荷が早いことです。エンドキャップも同封されていること。

1人が参考にしています
対象商品:
86969653
2022-08-16
用途:
クロスバイクに使用
建設業・工事業

前ブレーキの調整中に末端がバレてしまい交換することになりました。商品・モノタロウさんに不満はありません。リピーターになると思います。

対象商品:
86969662
2022-08-11
用途:
ロードバイクのワイヤー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

レースに出場するバイクでなければこれで十分でしょう。ステンレス製ですし、フッ素オイルを使用すればコーティング製品との違いもさほど気になりません。

対象商品:
86969653
2022-03-02
用途:
自転車修理
その他業種

お値段はものすごくお手頃ですがステンレスなので丈夫で切れやすいなどもなく、実際に一年間使用しても異常がなく普通に使用できています。

対象商品:
86969653
2022-10-07
用途:
交換

残念ながら、太鼓部分の確認をしてなかったので合わなかった。でも商品は安くてもしっかりしてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする