頻繁に取り替えるものではないですが、安価で提供していただけて助かっています。使用には問題ありません。
シマノ互換で、シマノやテクトロとマイクロシフトに使用できます
太鼓部分が1980年〜1990年代の半ば頃の形状ですので
その頃のツーリング車やサイクリング車を使用している人で
適応するブレーキワイヤーを探している人にも最適です
注意点はカンパニョーロの純正ブレーキワイヤーと太鼓部分が似ていますが
太鼓の大きさが全く違うので互換性は無く、カンパには使用できません
ロードバイクのリアブレーキワイヤー取替用として購入しました。
有名メーカー品と比べても可もなく不可もなくといった感じです。
ショップに依頼するとなかなかのお値段しますので、自分でメンテされる方にはオススメの商品だと思います。
コスパが良いこと、出荷が早いことです。エンドキャップも同封されていること。
前ブレーキの調整中に末端がバレてしまい交換することになりました。商品・モノタロウさんに不満はありません。リピーターになると思います。
レースに出場するバイクでなければこれで十分でしょう。ステンレス製ですし、フッ素オイルを使用すればコーティング製品との違いもさほど気になりません。
お値段はものすごくお手頃ですがステンレスなので丈夫で切れやすいなどもなく、実際に一年間使用しても異常がなく普通に使用できています。