オーム電機[配線パーツ]
OA-Wシリーズ(ブラインドタイプ )
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
87038183
品番
OA-W15M-07EC1(B)-BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
適合電線径(Φmm)
5~7
取付穴径(Φmm)
15
取付ねじ
M15 P=1
色
ライトグレー(ベージュ)
タイプ
耐候性
材質(シール)
ポリプロピレン
適合板厚(mm)
3以下
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25~+80
材質(Oリング)
EPDM
材質(ロックナット)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
ニップル
ナイロン66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87038183
OA-W15M-07EC1(B)-BB
87038271
OA-W1614-13L
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]
1袋(20個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました