曜日別特売

OA-Wシリーズ(ブラインドタイプ )

OA-Wシリーズ(ブラインドタイプ ) - オーム電機[配線パーツ]
材質(シール)
ポリプロピレン
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25~+80
材質(ロックナット)
ナイロン66
ニップル
ナイロン66
内容量
1袋(20個)
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
取付ねじ
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87038156OA-W1611C1(B)-BB9~1121CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐油性
¥4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87038174OA-W15M-05EC1(B)-BB3~515M15 P=1ライトグレー(ベージュ)耐候性
¥5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87038183OA-W15M-07EC1(B)-BB5~715M15 P=1ライトグレー(ベージュ)耐候性
¥5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
87038192OA-W1606EC1(B)-BB4~621CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐候性
¥5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87038226OA-W1611EC1(B)-BB9~1121CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐候性
¥5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
87038235OA-W1613EC1(B)-BB11~1321CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐候性
¥6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
87037964OA-W15M-05-BB3~515M15 P=1黒耐油性
¥4,000
取扱い終了
返品不可
87037973OA-W15M-07-BB5~715M15 P=1黒耐油性
¥4,000
取扱い終了
返品不可
87037982OA-W1606-BB4~621CTG16(G1/2)黒耐油性
オープン
取扱い終了
返品不可
87037991OA-W1608-BB6~821CTG16(G1/2)黒耐油性
オープン
取扱い終了
返品不可
87038007OA-W1609-BB7~921CTG16(G1/2)黒耐油性
オープン
取扱い終了
返品不可
87038016OA-W1611-BB9~1121CTG16(G1/2)黒耐油性
オープン
取扱い終了
返品不可
87038025OA-W1613-BB11~1321CTG16(G1/2)黒耐油性
¥5,280
取扱い終了
返品不可
87038034OA-W15M-05E-BB3~515M15 P=1黒耐候性
¥5,100
取扱い終了
返品不可
87038043OA-W15M-07E-BB5~715M15 P=1黒耐候性
¥5,100
取扱い終了
返品不可
87038052OA-W1606E-BB4~621CTG16(G1/2)黒耐候性
¥5,880
取扱い終了
返品不可
87038061OA-W1608E-BB6~821CTG16(G1/2)黒耐候性
¥5,880
取扱い終了
返品不可
87038077OA-W1609E-BB7~921CTG16(G1/2)黒耐候性
¥6,320
取扱い終了
返品不可
87038086OA-W1611E-BB9~1121CTG16(G1/2)黒耐候性
¥6,320
取扱い終了
返品不可
87038095OA-W1613E-BB11~1321CTG16(G1/2)黒耐候性
¥6,840
取扱い終了
返品不可
87038104OA-W15M-05C1(B)-BB3~515M15 P=1ライトグレー(ベージュ)耐油性
¥4,200
取扱い終了
返品不可
87038113OA-W15M-07C1(B)-BB5~715M15 P=1ライトグレー(ベージュ)耐油性
¥4,200
取扱い終了
返品不可
87038122OA-W1606C1(B)-BB4~621CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐油性
¥4,400
取扱い終了
返品不可
87038131OA-W1608C1(B)-BB6~821CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐油性
¥4,400
取扱い終了
返品不可
87038147OA-W1609C1(B)-BB7~921CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐油性
¥4,600
取扱い終了
返品不可
87038165OA-W1613C1(B)-BB11~1321CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐油性
¥5,640
取扱い終了
返品不可
87038201OA-W1608EC1(B)-BB6~821CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐候性
¥5,880
取扱い終了
返品不可
87038217OA-W1609EC1(B)-BB7~921CTG16(G1/2)ライトグレー(ベージュ)耐候性
¥6,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87038156OA-W1611C1(B)-BB87038244OA-W1609-13LOA-W1611C1(B)-BB OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ] 87038244OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]1袋(20個)
¥6,998
欠品中
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
87038174OA-W15M-05EC1(B)-BB87038262OA-W1613-13LOA-W15M-05EC1(B)-BB OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ] 87038262OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]1袋(20個)
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
87038183OA-W15M-07EC1(B)-BB87038271OA-W1614-13LOA-W15M-07EC1(B)-BB OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ] 87038271OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]1袋(20個)
¥6,998
税込¥7,698
注文コードが変更になりました
87038192OA-W1606EC1(B)-BB87038287OA-W1609E-13LOA-W1606EC1(B)-BB OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ] 87038287OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]1袋(20個)
¥8,698
税込¥9,568
注文コードが変更になりました
87038226OA-W1611EC1(B)-BB87038314OA-W1614E-13LOA-W1611EC1(B)-BB OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ] 87038314OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]1袋(20個)
¥8,698
税込¥9,568
注文コードが変更になりました
87038235OA-W1613EC1(B)-BB87038323OA-WS04M-20/25OA-W1613EC1(B)-BB ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ] 87038323ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ]1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする