曜日別特売

OA-Wシリーズ(ブラインドタイプ )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20個)
注文コード
87038226
品番
OA-W1611EC1(B)-BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
適合電線径(Φmm)
9~11
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
色
ライトグレー(ベージュ)
タイプ
耐候性
材質(シール)
ポリプロピレン
適合板厚(mm)
4以下
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25~+80
材質(Oリング)
EPDM
材質(ロックナット)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
ニップル
ナイロン66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87038226OA-W1611EC1(B)-BB87038314OA-W1614E-13LOA-W1611EC1(B)-BB OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ] 87038314OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]1袋(20個)
¥8,698
税込¥9,568
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする