東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
端子台(PTシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87045953
品番
PT-150
参考基準価格(税別)
¥436
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
通電電流(A)
95/132/175
端子ねじ
M8×16L±六角ボルトSW、PW付
適合電線(mm
2
)
22/38/60
締付トルク(N・m)
9