画像準備中

端子台(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87045971 品番 PT-200
参考基準価格(税別)¥1,086 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
定格絶縁電圧(V)AC・DC600 通電電流(A)132/175/240 端子ねじM10×20L±六角ボルトSW、PW付 適合電線(mm2)38/60/100 締付トルク(N・m)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする